BLM - Prise de sol 2P+T IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rond
matériau - plastique
plage de nivellement - 86...157 mm
pour raccordement de tube - Oui
possibilité de démontage - pour encastrement d'appareils d'installation
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217902794
Réf. Sonepar
00770790279
Réf. Fournisseur
851000
Réf. Commerciale
BLM
modèle
rond
matériau
plastique
plage de nivellement
86...157 mm
pour raccordement de tube
Oui
possibilité de démontage
pour encastrement d'appareils d'installation
possibilité d'intégration de joints
Non
Prise de sol étanche 2P+T IP44 finition aluminium brossé avec boîtier d'encastrement Multimat No Air profondeur 50 mm, équipé d'entrées de tubes ICTA 16-20-25