![BLM - Pot de descente PREFABOX GV95](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_750945_1.jpg?ts=1704847736540)
BLM - Pot de descente PREFABOX GV95
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - construction en béton
couleur - blanc
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217908055
Réf. Sonepar
00770790805
Réf. Fournisseur
750945
Réf. Commerciale
BLM
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
construction en béton
couleur
blanc
forme
autre
traitement de la surface
non traité
diamètre
140 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
entrée de l'arrière
Non
application spéciale
sans
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
finition du couvercle
couvercle de protection de construction
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
couvercle transparent
Non
type de construction
boîte de jonction
à coupler/juxtaposer
Non
matériau
plastique
nombre d'entrées
0
fixation du couvercle
encliqueté
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
profondeur
120...120 mm
Pot de descente PREFABOX GV95