BLM - Porte Design PLASTELBOX 2 Travees 6 Rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
couleur - blanc
matériau - acier
finition porte à hublot - Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217906952
Réf. Sonepar
00770790695
Réf. Fournisseur
742063
Réf. Commerciale
BLM
modèle
porte de protection
couleur
blanc
matériau
acier
finition porte à hublot
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition de la surface
laqué / peint
largeur
595 mm
hauteur
810 mm
profondeur
6 mm
finition CEM
Non
Porte Design PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées