BLM - PE Polyamide Lamelle noir ISO 25 (9-13 mm)
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 9...13 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 25
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
2010024500019
Réf. Sonepar
00770450001
Réf. Fournisseur
100245
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage
métrique
matériau
plastique
pour diamètre de câble
9...13 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
25
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
version anti-déflagration
Non
joint multi-passages
Non
couleur
noir
modèle
droit
sans halogène
Oui
numéro RAL
9005
traitement de la surface
non traité
blindé
Non
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...100 °C
Presse Etoupe Polyamide à Lamelles filetage ISO 25, pour câbles de diamètre 9-13 mm, couleur noire RAL 9005