BLM - PE Polyamide Lamelle gris Pg 9 (4-8 mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 4...8 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 9
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
2010009200002
Réf. Sonepar
00770100092
Réf. Fournisseur
100092
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage
PG
matériau
plastique
pour diamètre de câble
4...8 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
9
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
version anti-déflagration
Non
joint multi-passages
Non
dimension angulaire hexagonale
21.7 mm
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Oui
numéro RAL
7035
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
19 mm
longueur de filetage
8 mm
blindé
Non
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-20...100 °C
Presse Etoupe Polyamide à Lamelles filetage Pg 9, pour câbles de diamètre 4-8 mm, couleur gris clair RAL 7035