BLM - Passe-cable 5-9 mm EPDM 7001 ISO 16
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 17.7 mm
entrée de câble - rond
taille de fil (M..) - 16
pour diamètre de câble - 5...9 mm
modèle - fermé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
2015016300004
Réf. Sonepar
00770150163
Réf. Fournisseur
150163
Réf. Commerciale
BLM
longueur totale
17.7 mm
entrée de câble
rond
taille de fil (M..)
16
pour diamètre de câble
5...9 mm
modèle
fermé
étanche à l’eau
Oui
sans halogène
Oui
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP67
pour épaisseur de paroi
1...4 mm
insert pour presse-étoupe
Non
qualité du matériau
EPDM
température d'utilisation
-40...110 °C
matériau
caoutchouc
Passe-câble IP67, filetage ISO 16, pour câbles de diamètre 5 à 9 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001