![BLM - Filin + boucle D.1.5 mm Lg 7 metres](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_670150_1.jpg?ts=1704847444870)
BLM - Filin + boucle D.1.5 mm Lg 7 metres
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
charge de travail admise - 32 kg
type de terminaison - autre
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
2067015000003
Réf. Sonepar
00770670150
Réf. Fournisseur
670150
Réf. Commerciale
BLM
charge de travail admise
32 kg
type de terminaison
autre
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
autre
avec finition décorative
Non
couleur
gris
longueur du câble
7 m
Kit de suspension Agrip 7 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm