BLM - Ecrou Polyamide noir Pg 16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - noir
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
2010217500017
Réf. Sonepar
00770102175
Réf. Fournisseur
102175
Réf. Commerciale
BLM
forme
hexagonal
couleur
noir
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
plastique
avec raccordement de mise à la terre
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
qualité du matériau
polyamide
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 16, couleur noir RAL 9005