BLM - Ecrou Polyamide gris Pg 9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
2010209200017
Réf. Sonepar
00770102092
Réf. Fournisseur
102092
Réf. Commerciale
BLM
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
9
matériau
plastique
avec raccordement de mise à la terre
Non
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
qualité du matériau
polyamide
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage Pg 9, couleur gris RAL 7035