![BLM - Ecrou polyamide gris ISO50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_102502_1.jpg?ts=1704847703060)
BLM - Ecrou polyamide gris ISO50
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
2010250200011
Réf. Sonepar
00770102502
Réf. Fournisseur
102502
Réf. Commerciale
BLM
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
50
matériau
plastique
avec raccordement de mise à la terre
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
qualité du matériau
polyamide
Ecrou hexagonal en Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre (sans halogène), filetage ISO 50, couleur gris RAL 7035