![BLM - Ecrou inox 316L Pg 16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_102179_1.jpg?ts=1704847393403)
BLM - Ecrou inox 316L Pg 16
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - gris
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
2010217900008
Réf. Sonepar
00770102179
Réf. Fournisseur
102179
Réf. Commerciale
BLM
forme
hexagonal
couleur
gris
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
métal
avec raccordement de mise à la terre
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
Ecrou hexagonal en acier inoxydable 316L, filetage Pg 16