![BLM - Connecteur a leviers mini transp. 2 entrees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_495120_1.jpg?ts=1714082933633)
BLM - Connecteur a leviers mini transp. 2 entrees
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - noir
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 0.2...2.5 mm²
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217901803
Réf. Sonepar
00770495120
Réf. Fournisseur
495120
Réf. Commerciale
BLM
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
noir
nombre de positions de serrage
2
section nominale
0.2...2.5 mm²
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
transparent
Oui
avec leviers d'actionnement
Oui
diamètre du câble
0.5...1.78 mm
adapté à un conducteur massif
Oui
plage AWG
13...24
Connecteur à leviers mini transparents 2 entrées pour fils souples et rigides de 0,2 à 2,5 mm² (x100). Tenue en intensité 24A, tenue en tension 450V