![BLM - Boitier MODUL'BOX 13 modules (12+1)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_550512_1.jpg?ts=1704847873005)
BLM - Boitier MODUL'BOX 13 modules (12+1)
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - bleu
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 13
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217907041
Réf. Sonepar
00770550512
Réf. Fournisseur
550512
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
saillie
couleur
bleu
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
13
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Oui
finition du couvercle
fermé
type de capot
couvercle
possibilité de montage en saillie
Oui
rail DIN
Oui
largeur
282 mm
hauteur
197 mm
profondeur
100 mm
Boîtier étanche MODUL'BOX 13 modules (12+1), IP65, tenue au fil incandescent 850°C, avec rail DIN et borniers à vis