![BLM - BANCHEBOX Porte aimant seul](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_779901_1.jpg?ts=1704847876319)
BLM - BANCHEBOX Porte aimant seul
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
mode de pose - construction en béton
couleur - gris
forme - autre
diamètre - 67 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904163
Réf. Sonepar
00770790416
Réf. Fournisseur
779901
Réf. Commerciale
BLM
garnissage
sans
mode de pose
construction en béton
couleur
gris
forme
autre
diamètre
67 mm
largeur
70 mm
modèle
unique
sans halogène
Oui
type de construction
prise d'appareil
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
78 mm
matériau
plastique
fixation des appareils
visser
avec vis
Non
équipé d'une couronne rotative
Non
finition du couvercle
sans
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
BANCHEBOX Porte aimant seul