BLM - BANCHEBOX montee ICT20-25 murs de 200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - construction en béton
couleur - gris
forme - rond
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904095
Réf. Sonepar
00770790409
Réf. Fournisseur
762010
Réf. Commerciale
BLM
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
construction en béton
couleur
gris
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
67 mm
largeur
70 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
application spéciale
sans
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
finition du couvercle
sans
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
200 mm
matériau
plastique
nombre d'entrées
8
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
BANCHEBOX montée ICT20-25 murs de 200