![BLM - BANCHEBOX ICT25 (7x25) murs de 160 a 200 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_779935_1.jpg?ts=1704847669236)
BLM - BANCHEBOX ICT25 (7x25) murs de 160 a 200 mm
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - construction en béton
couleur - gris
forme - rond
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217905191
Réf. Sonepar
00770790519
Réf. Fournisseur
779935
Réf. Commerciale
BLM
garnissage
sans
indice de protection (IP)
IP20
mode de pose
construction en béton
couleur
gris
forme
rond
traitement de la surface
non traité
diamètre
67 mm
largeur
70 mm
modèle
autre
sans halogène
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
application spéciale
sans
tubulure
sans
équipé d'une couronne rotative
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
finition du couvercle
sans
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
convient pour épaisseur de mur/plaque
160...200 mm
type de construction
prise d'appareil
à coupler/juxtaposer
Oui
matériau
plastique
nombre d'entrées
8
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
profondeur
160...200 mm
BANCHEBOX ICT25 (7 entrées ICT25 - 1 entrée ICT20) murs de 160 à 200 mm