![BLM - Bac PLASTELBOX B2T6R VA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/770/PHOTOHD_752062_1.jpg?ts=1704847875369)
BLM - Bac PLASTELBOX B2T6R VA
![BLM DISTRIBUTION](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00770.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 13
type de capot - sans
possibilité de montage en saillie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701217903159
Réf. Sonepar
00770790315
Réf. Fournisseur
752062
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
encastré
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
13
type de capot
sans
possibilité de montage en saillie
Non
profondeur intérieure
163 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
nombre de modules
78
type de porte
sans
indice de protection (IP)
IP20
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Non
épaisseur de matériau du boîtier
0.8 mm
couleur
blanc
largeur
575 mm
hauteur
800 mm
profondeur
200 mm
numéro RAL
9016
avec cadre/support de montage
Non
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
185 mm
nombre de rangées
6
Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm