![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3831/p_2_6_0_260-Gamme-FA.jpg?ts=1704849374790)
BHN Thermique - Ventilo conv carros-7,5W-400V3N-3 vit 540a1180m3-h-bt cde inclus therm-app
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité de chauffage - 7500 W
régulation de puissance - autre
réglage de la température - 5...30 °C
avec ventilateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831025075
Réf. Fournisseur
025075
Réf. Commerciale
BHN Thermique
mode de pose
autre
capacité de chauffage
7500 W
régulation de puissance
autre
réglage de la température
5...30 °C
avec ventilateur
Oui
position du boîtier de commande
autre
matériau de la façade
acier
Ventilo conv carros-7,5W-400V3N-3 vit 540à1180m³/h-bt cde inclus therm/app
Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur carrossé, 7500W, 230V/400V3N, 3 vitesses 540 à 1180m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 1100 x 627 x 250mm, 34kg.