![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3831/p_2_6_0_260-Gamme-FA.jpg?ts=1704849380214)
BHN Thermique - Ventilo conv carros-1,8W-230V-400V3N-3 vit 245a565m3-h-bte cde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
capacité de chauffage - 1800 W
régulation de puissance - autre
réglage de la température - 5...30 °C
avec ventilateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831025119
Réf. Fournisseur
025119
Réf. Commerciale
BHN Thermique
mode de pose
autre
capacité de chauffage
1800 W
régulation de puissance
autre
réglage de la température
5...30 °C
avec ventilateur
Oui
tension d’alimentation
230...400 V
position du boîtier de commande
autre
matériau de la façade
acier
Ventilo conv carros-1,8W-230V/400V3N-3 vit 245à565m³/h-bte cde inclus therm/app
Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur carrossé, 1800W, 230V/400V3N, 3 vitesses 245 à 565m³/h, 25 à 42dB, boitier de commande, 950 x 627 x 250mm, 29kg.
Les Atouts de la gamme:
Pourquoi utiliser des ventilo convecteurs. La convection forcée par ventilation a pour but d'obtenir rapidement la température souhaitée d'une manière homogène dans une pièce.Il est donc possible de diminuer le nombre de points de chauffe. La ventilation élimine les phénomènes de stratification des convecteurs classiques ; d'importantes économies d'énergie en résultent.En été ; "ventilation seule" ou "position été", une diminution de température ambiante est obtenue avec une très faible consommation.Coût d'installation et fonctionnement peu couteux. La gamme des ventilo convecteurs FA est efficace, puissances de 1 800 à 9 000 W, particulièrement silencieux (Mini 23 dB), esthétique, blanci RAL 9010. Possibilité de montage vertical ou horizontal. Sur pieds, mural, plafonnier ou en faux plafond pour les modèles non carrossés. Multiples possibilités : Appareil carrossé ou non carrossé, boitier de commandes sur l’appareil ou éloigné (mural ou en armoire électrique), fonctionnement en recyclage ou reprise d’air neuf, équipé avec plénum de reprise et/ou de soufflage… Appareil livré « câblé & complet », testé dans nos ateliers, prêt à fonctionner.Applications : Pièces à occupation intermittente et/ou saisonnier ; Salles de réunions, salles des fêtes, restaurants, salles communales, maisons secondaires ....