![BHN Thermique - Grille protection inox 304 pour SWD-A-U 500W L380xl150xh195mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3831/p_3_6_1_361-Gamme-SWD-e1529661201174.jpg?ts=1704849606841)
BHN Thermique - Grille protection inox 304 pour SWD-A-U 500W L380xl150xh195mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - serrer
couleur - acier inoxydable
longueur - 380 mm
matériau - acier inoxydable
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101861
Réf. Fournisseur
101861
Réf. Commerciale
BHN Thermique
mode de pose
serrer
couleur
acier inoxydable
longueur
380 mm
matériau
acier inoxydable
largeur
150 mm
hauteur
195 mm
Grille protection inox 304 pour SWD-A-U 500W L380xl150xh195mm