BHN Thermique - Grille protect acier zingue pour SWD3000 1600x240x240mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - visser
couleur - acier inoxydable
forme - angulaire
longueur - 1600 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831101854
Réf. Fournisseur
101854
Réf. Commerciale
BHN Thermique
mode de pose
visser
couleur
acier inoxydable
forme
angulaire
longueur
1600 mm
matériau
autre
largeur
240 mm
hauteur
240 mm
Grille protect acier zingé 1600x240x240mm 3.5kg pour SWD-A-U 3000W + 800BT (option)