BHN Thermique - ADF Conv-230V-1-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 750 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
faible température de surface - Non
largeur - 161 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03831000040
Réf. Fournisseur
111207
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
750 W
indice de protection (IP)
IP66/IP67
pour Ex-Zone gaz
1, 2
faible température de surface
Non
largeur
161 mm
hauteur
186 mm
longueur
971 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 3
antidéflagration
Oui
Convecteur-230V-1-750W-certification ATEX Ex II 2 G - IECEx + ATEX certification Exe II T3 (200°C) - IEC-EN6007960 1 IEC-EN600796-7 - IP66-67