![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3831/BNEX-CI-web.jpg?ts=1704849707376)
BHN Thermique - ADF Compact Inox 316 Thermostat-ATEX Exe-T3-750W-230V-615mm-8,5kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 750 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
faible température de surface - Non
largeur - 272 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831111707
Réf. Fournisseur
111707
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
750 W
indice de protection (IP)
IP66/IP67
pour Ex-Zone gaz
1, 2
faible température de surface
Non
largeur
272 mm
longueur
615 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 3
antidéflagration
Oui
ADF Compact Inox 316 Thermostat-ATEX Ex"e"-T3-750W-230V-615mm-8,5kg
Les Atouts de l'article:
ADF Compact Inox 316L-ATEX Ex"e"-T3-750W-230V-615mm-8,5kg-Therm THEX40I montée câblé-réglage 0 à 25°C maxi