![BHN Thermique - ADF-ATEX EXd-T4-1000W-230V-1-thermostat reglable extern 0 a +40C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3831/Gamme-BHEX.jpg?ts=1704849707418)
BHN Thermique - ADF-ATEX EXd-T4-1000W-230V-1-thermostat reglable extern 0 a +40C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 1000 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
régulateur de température automatique - Oui
largeur - 90 mm
hauteur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03831113510
Réf. Fournisseur
113510
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
1000 W
indice de protection (IP)
IP66/IP67
régulateur de température automatique
Oui
largeur
90 mm
hauteur
150 mm
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
faible température de surface
Non
longueur
2450 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 4
antidéflagration
Oui
ADF-ATEX EX"d"-T4-1000W-230V/1-thermostat réglable extern 0 à +40°C
Les Atouts de l'article:
ADF-ATEX Ex"d"-T4-1000W-230V-2450mm-20kg-thermostat