Beromet - SHUNT 10M 50MM2 M8 250A
![BEROMET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00173.gif?ts=1646344049224&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03700459533490
Réf. Sonepar
00173003349
Réf. Fournisseur
3349
Réf. Commerciale
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
SHUNT 10M 50MM2 M8 250A