![Beromet - BOITIER DE TELEREPORT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/173/0100.jpg?ts=1714082987311)
Beromet - BOITIER DE TELEREPORT
![BEROMET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00173.gif?ts=1646344049224&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - borne à vis
largeur d'appareil - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03700459501000
Réf. Sonepar
00173000100
Réf. Fournisseur
0100
Réf. Commerciale
Beromet
mode de pose
encastré
couleur
blanc
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
borne à vis
largeur d'appareil
80 mm
hauteur d'appareil
110 mm
profondeur d'appareil
26 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
BOITIER DE TELEREPORT