![Beromet - BOITIER CONNEXION BUS 8D](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/173/0118.jpg?ts=1712268077528)
Beromet - BOITIER CONNEXION BUS 8D
![BEROMET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00173.gif?ts=1646344049224&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - borne à vis
largeur d'appareil - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03700459501185
Réf. Sonepar
00173000118
Réf. Fournisseur
0118
Réf. Commerciale
Beromet
mode de pose
encastré
couleur
blanc
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
borne à vis
largeur d'appareil
146 mm
hauteur d'appareil
91 mm
profondeur d'appareil
45 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
BOITIER CONNEXION BUS 8D