Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Bega - Projecteur sur rail conducteur, Blanc satiné · 3000 K

Bega - Projecteur sur rail conducteur, Blanc satiné · 3000 K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 36 W

  • flux lumineux utile - 2572 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017681049

Réf. Sonepar

00384768104

Réf. Fournisseur

51083.1K3

Réf. Commerciale

Bega

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

36 W

flux lumineux utile

2572 lm

indice de protection (IP)

IP20

source lumineuse fournie

Oui

appareillage fourni

Oui

surface brossée

Non

classe de protection

II

largeur

130 mm

douille

sans

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

31...31 W

appareillage

non requis

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

longueur

130 mm

hauteur/profondeur

145 mm

matériau du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED interchangeable

répartition lumineuse

asymétrique

matériau de la verrine

verre structuré

indice de protection contre les chocs (IK)

autre

tension nominale (Un)

220...240 V

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

rotatif

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

flux lumineux

4250...4250 lm

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

appareil de commande échangeable

Oui

La marque : Bega vous présente la référence : 51083.1K3

Désignation technique:

  • Projecteur sur rail conducteur, 3000 k

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée