![Bega - Projecteur sur rail conducteur, 3000 K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/384/6541327.jpg?ts=1704846951324)
Bega - Projecteur sur rail conducteur, 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 23.8 W
flux lumineux utile - 1553 lm
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017338356
Réf. Sonepar
00384733835
Réf. Fournisseur
50948.1K3
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
23.8 W
flux lumineux utile
1553 lm
couleur de la lumière
blanc
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40...40 °C
variation DALI
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
source lumineuse fournie
Oui
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
II
largeur
145 mm
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
20.2...20.2 W
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
200 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent