![Bega - Projecteur puissant, Argent · 3000 K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/384/84505AK3.jpg?ts=1704846938413)
Bega - Projecteur puissant, Argent · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 3828 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017278607
Réf. Sonepar
00384727860
Réf. Fournisseur
84505AK3
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
3828 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
175 mm
douille
sans
couleur du boîtier/corps
argent
type de tension
AC/DC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
36.8...36.8 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
100 mm
hauteur/profondeur
255 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
5145...5145 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
La marque : Bega vous présente la référence : 84505AK3
Désignation technique:
- Projecteur puissant, argent - 3000 k
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.