Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Argent · 3000 K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 21 W

  • flux lumineux utile - 1798 lm

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 35...35 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017331968

Réf. Sonepar

00384733196

Réf. Fournisseur

24477AK3

Réf. Commerciale

Bega

indice de protection (IP)

IP65

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

21 W

flux lumineux utile

1798 lm

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

35...35 °C

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

70 mm

source lumineuse fournie

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

classe de protection

III

largeur

70 mm

couleur du boîtier/corps

argent

puissance de lampe acceptée

17.8...17.8 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

adapté à une suspension

Non

longueur

155 mm

hauteur/profondeur

90 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent