![Bega - Luminaire encastré, Graphite · 3000 K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/384/33165.jpg?ts=1704847138271)
Bega - Luminaire encastré, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 7.8 W
flux lumineux utile - 516 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017182768
Réf. Sonepar
00384718276
Réf. Fournisseur
33165K3
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
7.8 W
flux lumineux utile
516 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
classe de protection
I
largeur
260 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC/DC
puissance de lampe acceptée
5.6...5.6 W
finition du paralume
sans
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
60 mm
diamètre d'encastrement
245 mm
adapté à une suspension
Non
longueur
65 mm
hauteur/profondeur
70 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
245 mm
montage en ligne continue possible
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
asymétrique
matériau de la verrine
verre opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
compatible IFTTT
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
70 mm