![Bega - Applique, Graphite · 3000 K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/384/high-resolution__339_.jpg?ts=1704846969251)
Bega - Applique, Graphite · 3000 K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 10.8 W
flux lumineux utile - 894 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017793896
Réf. Sonepar
00384779389
Réf. Fournisseur
31071K3
Réf. Commerciale
Bega
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
10.8 W
flux lumineux utile
894 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
I
largeur
165 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC/DC
puissance de lampe acceptée
9.5...9.5 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à une suspension
Non
longueur
165 mm
hauteur/profondeur
275 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
avec grilles d'aération
Non
compatible IFTTT
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non