Bega - Applique encastrée, Acier inoxadable · 2700 K

Bega - Applique encastrée, Acier inoxadable · 2700 K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance du système - 2.1 W

  • flux lumineux utile - 50 lm

  • avec grilles d'aération - Non

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017793445

Réf. Sonepar

00384779344

Réf. Fournisseur

50158.2K27

Réf. Commerciale

Bega

température de couleur

2700...2700 K

puissance du système

2.1 W

flux lumineux utile

50 lm

avec grilles d'aération

Non

compatible IFTTT

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DSI

Non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

65 mm

classe de protection

I

largeur

75 mm

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

type de tension

AC/DC

puissance de lampe acceptée

1...1 W

finition du paralume

blanc

appareillage

non requis

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

adapté à une suspension

Non

longueur

65 mm

hauteur/profondeur

75 mm

matériau du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

matériau de la verrine

verre opalin

tension nominale (Un)

220...240 V

source lumineuse fournie

Oui

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage en saillie

Non