BEG - RC-plus next N 230 détecteur de mouvement 230° + zone anti-reptation argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 3000 W
durée de marche max. - 16 min
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 0...230 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529933464
Réf. Sonepar
00319993346
Réf. Fournisseur
93346
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
3000 W
durée de marche max.
16 min
longueur de portée max.
6 m
angle de détection horizontal
0...230 °
durée de marche min.
15 s
largeur de portée max.
20 m
tension nominale
240 V
mode de pose
saillie
couleur
acier inoxydable
largeur
71 mm
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...45 °
nombre de zones de détection
800
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Non
courant de démarrage min.
0 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
portée de présence max.
32 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Non
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
2...2000 lx
champ de détection de diamètre au sol
36 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9006
avec voyant
Non
courant de veille
3 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
230 °
longueur d’encastrement
123 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP54
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
85 mm
profondeur
121 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
0 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
71 mm
largeur d'encastrement
123 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
RC-plus next N 230 détecteur de mouvement 230° + zone anti-reptation argent type de pose: mural ou plafond champ de dédtection: 280° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50m: de biais 20m, frontal 6 m, vertical 4m
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et zone anti-reptationPortée réglable mécaniquementDifférente durée de temporisation selon la direction du mouvementDétection non interrompue des circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirTête sphérique orientableMise en service immédiate avec pré-réglages d'usineD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionSocle compatible avec RC-plus (next) et VarioUne mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilitéSimplicité de montage par socle embrochablePré-réglages d'usine 3 min/ 20 LuxDomaines d'application :espaces extérieurs (entrées/ routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôts à hauts rayonnages