![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/92912.jpg?ts=1710900196344)
BEG - PD9-M-1C-SDB-FP-BL mini détecteur de présence maître salle de bains blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529929122
Réf. Sonepar
00319992912
Réf. Fournisseur
92912
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
6 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
15 s
largeur de portée max.
5 m
tension nominale
230 V
mode de pose
autre
couleur
blanc
largeur
38 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
16 mm
portée de présence max.
12 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
80 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
20...1500 lx
adapté à une charge C
Oui
champ de détection de diamètre au sol
10 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
10 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
16 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP65
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
28 mm
profondeur
154 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
16 mm
fréquence
50...50 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
36 mm
largeur d'encastrement
24 mm
diamètre d'encastrement
32 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD9-M-1C-SDB-FP-BL mini détecteur de présence maître salle de bains blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1
Les Atouts de l'article:
Spécialement conçu pour les locaux humides la cellule IP65 du PD9-M-1C-SDB-FP à la taille d'une pièce d'1 euro ce qui ne l'empêche pas de surveiller une zone de 78m², raccordement 3,5m RJ11 sur bloc d'alimentation TBTS < 9V . Idéal dans les salles de bains pour la sécurisation, l'hygiène et le confort des patients dans les Hopitaux, Cliniques, EPHAD, Maisons de retraites, ...