Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

BEG - PD9-DIGI-FP détecteur de mouvement ultra mini maître blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

  • longueur de portée max. - 3 m

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • durée de marche max. - 30 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529929177

Réf. Sonepar

00319992917

Réf. Fournisseur

92917

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de mouvement

Puissance de coupure max.

1000 W

longueur de portée max.

3 m

angle de détection horizontal

0...360 °

durée de marche max.

30 min

adapté à un montage en applique

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

nombre de zones de détection

7

avec interface DALI

Non

compatible IFTTT

Non

portée de présence max.

0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

puissance max. de commutation LED

200 W

type de capteur

infrarouge

adapté à un montage au plafond

Oui

traitement antibactérien

Non

durée de marche min.

30 s

largeur de portée max.

1.5 m

tension nominale

230 V

mode de pose

encastré

couleur

noir

largeur

40 mm

température

-25...50 °C

courant de démarrage max.

165 A

matériau

plastique

sensibilité ajustable

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

luminosité de déclenchement

0...0 lx

adapté à une charge C

Non

champ de détection de diamètre au sol

3 m

commandable à distance

Non

commande HVAC

Non

régulation de la lumière

Non

commande auxiliaire possible

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

avec voyant

Non

courant de veille

7 mA

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

interconnectable

Non

arrêt forcé

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

indice de protection (IP)

IP20

fonction d'alarme

Non

transparent

Non

spécial animaux

Non

finition de la surface

mat

sans halogène

Oui

hauteur

26 mm

profondeur

154 mm

type de connexion

borne automatique

traitement de la surface

non traité

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

type de tension

AC

enclenchement retardé

0 s

déclenchement retardé

0 s

fréquence

50...60 Hz

avec télécommande

Non

diamètre

18 mm

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

adapté pour une transmission sans fil

Non

qualité du matériau

autre

PD9-DIGI-FP détecteur de mouvement ultra mini maître blanc tension: 230 V AC +10% 50 / 60 Hz dimensions: optique: 18 x 26 mm, bloc d'alimentation: 154 x 40 x 30 mm angle de détection: horizontal 360° (montage plafond)

Les Atouts de l'article:

Mini-détecteur de mouvement pour l'installation sur un luminaireUn canal pour la commutation de l'éclairageRéglage manuel de la durée de temporisation sur bloc d'alimentationPartie visible de la tête de capteur : Ø11 x 3 même Domaines d'application :pour le montage dans les plafonniers prêts à installer