Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

BEG - PD4-M-TRIO-DALI-AP detecteur de presence trio DALI en saillie

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • Puissance de coupure max. - 3000 W

  • longueur de portée max. - 8 m

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • durée de marche max. - 60 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529927500

Réf. Sonepar

00319992750

Réf. Fournisseur

92750

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

Puissance de coupure max.

3000 W

longueur de portée max.

8 m

angle de détection horizontal

0...360 °

durée de marche max.

60 min

adapté à un montage en applique

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

hauteur de montage optimale

2.5 m

nombre de zones de détection

450

avec interface DALI

Oui

compatible IFTTT

Non

marche forcée

Oui

portée de présence max.

32

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

type de capteur

infrarouge

adapté à un montage au plafond

Oui

traitement antibactérien

Non

durée de marche min.

60 s

largeur de portée max.

12 m

tension nominale

240 V

mode de pose

saillie

couleur

blanc

largeur

124 mm

température

-25...50 °C

courant de démarrage max.

165 A

matériau

plastique

sensibilité ajustable

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

luminosité de déclenchement

100...1200 lx

adapté à une charge C

Non

champ de détection de diamètre au sol

24 m

commandable à distance

Oui

commande HVAC

Non

régulation de la lumière

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

avec voyant

Non

courant de veille

5 mA

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

interconnectable

Non

arrêt forcé

Oui

angle de balayage

360 °

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

indice de protection (IP)

IP20

fonction d'alarme

Non

transparent

Non

spécial animaux

Non

finition de la surface

mat

sans halogène

Oui

hauteur

85 mm

profondeur

124 mm

type de connexion

borne à vis

traitement de la surface

non traité

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

type de tension

AC

enclenchement retardé

0 s

déclenchement retardé

0 s

fréquence

50...60 Hz

avec télécommande

Non

diamètre

124 mm

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

adapté pour une transmission sans fil

Non

qualité du matériau

autre

PD4-M-TRIO-DALI-AP détecteur de présence trio DALI en saillie type de pose: saillie champ de détection: 360° zones détection h=2,50m: 24m biais, 8m face, 6.40m assise canal 3: sortie DALI sans variation max 10 ballasts sorties: 2 zones