BEG - PD4-M-DALI-DSI-GH-AP detecteur de presence DALI grande hauteur en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 0 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 30 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529930159
Réf. Sonepar
00319993015
Réf. Fournisseur
93015
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
0 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
30 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
60 s
largeur de portée max.
22 m
tension nominale
240 V
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
101 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
14 m
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Oui
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
portée de présence max.
440 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
0 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Oui
luminosité de déclenchement
10...2500 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
30 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
4 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Oui
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP54
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
76 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
0 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
101 mm
largeur d'encastrement
125 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
thermoplastique
PD4-M-DALI-DSI-GH-AP détecteur de présence DALI grande hauteur en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection: 30-19 canal 1: 2300W cos 1-1150VA cos 0.5, LED 300W maxi temporisation: 1 à 30 min