![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/92255.jpg?ts=1710900157440)
BEG - PD4-M-2C-EN détecteur de présence maître 24 m encastré
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529922550
Réf. Sonepar
00319992255
Réf. Fournisseur
92255
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
8 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
15 s
largeur de portée max.
12 m
tension nominale
240 V
mode de pose
encastré
couleur
blanc
largeur
104 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
nombre de zones de détection
2
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
portée de présence max.
32 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
20...2000 lx
adapté à une charge C
Oui
champ de détection de diamètre au sol
24 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Oui
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
2 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
30 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP20
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
70 mm
profondeur
104 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
30 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
104 mm
largeur d'encastrement
49 mm
diamètre d'encastrement
80 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD4-M-2C-EN détecteur de présence maître 24m encastré type de pose: encastré champ de détection: 360° zones de détection h=2,50: 24m de biais 8m de face 6.40m en assise canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence avec grande zone de détectionUn canal pour la commutation de l'éclairageUn contact libre de potentiel pour CVCVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionImpulsion d'alarme : le détecteur ne se déclenche qu'après trois mouvements reconnus dans un intervalle de 9 secondesRéglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)Commutation au passage à Zéro (Zero crossing switching)Domaines d'applicationbureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, parkings souterrains, zones d'entrée, corridors/ voies de circulation, salles de sports/ entrepôts