![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/92251.jpg?ts=1710900202814)
BEG - PD4-M-2C-DUO-FP détecteur de présence duo 2 relais tout ou rien faux plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529922512
Réf. Sonepar
00319992251
Réf. Fournisseur
92251
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
8 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
60 s
largeur de portée max.
12 m
tension nominale
240 V
mode de pose
autre
couleur
blanc
largeur
97 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
nombre de zones de détection
2
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
73 mm
portée de présence max.
32 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
24 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Oui
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
2 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
73 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP20
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
103 mm
profondeur
97 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
73 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
97 mm
largeur d'encastrement
64 mm
diamètre d'encastrement
68 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD4-M-2C-DUO-FP détecteur de présence duo 2 relais tout ou rien faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6;40 m en assise canal 1/2: 2300W cos 1
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence commutant deux lignes d'élairage séparéesUne zone de détection communeDeux capteurs de lumière indépendants, orientablesPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application : bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classroom/seminar Rooms