BEG - PD4-M-1C-GH-AP détecteur de présence grande hauteur supérieure à 10 m en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 30 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529922451
Réf. Sonepar
00319992245
Réf. Fournisseur
92245
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
30 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
15 s
largeur de portée max.
22 m
tension nominale
240 V
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
98 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
14 m
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
courant de démarrage min.
0 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
50 mm
portée de présence max.
0 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
230 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
20...2000 lx
adapté à une charge C
Oui
champ de détection de diamètre au sol
30 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
2 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
0 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP20
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
63 mm
profondeur
98 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
63 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
98 mm
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD4-M-1C-GH-AP détecteur de présence grande hauteur supérieure à 10m en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=14m: 30/19 m canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence spécial entrepôts à grande hauteurUn contact NO libre de potentiel pour la commutationVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesFonctions programmables par une télécommande obligatoirePossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirDes marquages sont prévus pour l'orientation du détecteurPour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnage des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnage souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.Réglages d'usine 3 min et 1000 LuxDomaines d'application :entrepôts à hauts rayonnages, salles de sports/entrepôts