![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/92587.jpg?ts=1710900236923)
BEG - PD4-M-1C-C-AP détecteur de présence maître 1 canal (2x10m dans l'axe) en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529925872
Réf. Sonepar
00319992587
Réf. Fournisseur
92587
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
6 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
15 s
largeur de portée max.
20 m
tension nominale
230 V
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
101 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale
360...360 °
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
portée de présence max.
0 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
adapté à une charge C
Oui
champ de détection de diamètre au sol
24 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
3 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP54
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
76 mm
profondeur
101 mm
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
73 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
101 mm
diamètre d'encastrement
64 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD4-M-1C-C-AP détecteur de présence maître 1 canal (2x10m dans l'axe) en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 30 m de face, 8m en vertical canal 1: NO-2300W
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence spécial couloirsUn contact NO libre de potentielVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :corridors/ voies de circulation