![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/93455.jpg?ts=1710900246793)
BEG - PD2N-M-DACO-1C DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 3 m
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529934553
Réf. Sonepar
00319993455
Réf. Fournisseur
93455
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
3 m
angle de détection horizontal
360...360 °
durée de marche min.
60 s
largeur de portée max.
5 m
tension nominale
230 V
mode de pose
autre
couleur
blanc
largeur
80 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
nombre de zones de détection
78
avec interface DALI
Oui
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Non
portée de présence max.
12 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
10...2500 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
10 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Oui
régulation de la lumière
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
4 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
longueur d’encastrement
59 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de protection (IP)
IP20
fonction d'alarme
Oui
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
85 mm
profondeur
83 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
59 mm
fréquence
50...50 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
84 mm
largeur d'encastrement
68 mm
diamètre d'encastrement
68 mm
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD2N-M-DACO-1C DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: 84 x 85 mm, B puissance interne: env. 2W angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) sortie DALI: 80 mA
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergieProduit certifié DALI-2Alimentation électrique DALI intégréeInterface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnelLa communication IR bidirectionnelle permet une intégration rapide dans la fonction de gestion de projet de l'app B.E.G. OneLes fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur IR ou l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un Smartphone/une tablette (Android, IOS)Mode semi-automatique, entièrement automatique, indépendant de la présence ou de la lumière réglableRelais de commutation puissant avec plusieurs modes d'opération, par exemple la fonction Coupure pour ballasts DALI ou CVC ou illumination de tableauDynamique de régulation ajustable (valeurs minimale et maximale)Vitesse et retard de régulation ajustablesExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesMesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière internePossibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aiude d'accessoiresRégulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutationValeur de mise en marche ajustableFonction de rappel de la dernière valeur de mise en marcheValeur de consigne de la luminosité et facteur de réflexion réglablesAffichage de la valeur actuelle du capteur de lumière dans l'app B.E.G. OneAuto-contrôle et affichage des erreurs de l'appareil dans l'app B.E.G. OneLes LEDs d'état peuvent être activées / désactivées PIN codeFonction couloir - désactive la possibilité d'éteindre la lumière via le bouton-poussoir. Le nombre d'appareils DALI peut être déterminé rapidement et de manière fiable grâce au planificateur de lignes DALI en ligne de B.E.G.Eviter les consommations du système d'éclairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Le logiciel est rétrocompatible avec la première génération (sauf DSI, double serrure et fonction corridor)Réglages d'usine 10 min et 500 LuxBornes à ressortAccessoires optionnels disponibles pour montage en apparentDomaines d'application :petits bureaux, bureaux en espace ouvert