![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/92736.jpg?ts=1710900182848)
BEG - PD2N-LON-FP détecteur de présence LON avec capteur de lumière
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX - Non
angle de détection horizontal - 0...360 °
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529927364
Réf. Sonepar
00319992736
Réf. Fournisseur
92736
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
autres systèmes de bus
sans
système de bus KNX
Non
angle de détection horizontal
0...360 °
mode de pose
autre
couleur
blanc
durée de marche min.
1 s
durée de marche max.
109 min
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
système de bus KNX-radio
Non
certifié DALI-1
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique
système de bus LON
Oui
champ de détection de diamètre au sol
10 m
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
commutateur de sélection
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
angle de détection vertical
0...180 °
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
nombre de canaux
5
surveillance de cage d'escalier
Oui
qualité du matériau
autre
longueur de portée max.
3 m
largeur de portée max.
5 m
PD2N-LON-FP détecteur de présence LON avec capteur de lumière intégré pour une commande en fonction de la lumière du jour des fonctions peuvent être mises à disposition comme variable BUS