BEG - PD2-M-DALI-DSI-1C-FP detecteur de presence DALI + 1 phase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 2300 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 6 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529924868
Réf. Sonepar
00319992486
Réf. Fournisseur
92486
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
Puissance de coupure max.
2300 W
durée de marche max.
30 min
longueur de portée max.
6 m
angle de détection horizontal
0...360 °
durée de marche min.
60 s
largeur de portée max.
5 m
tension nominale
240 V
mode de pose
autre
couleur
blanc
largeur
80 mm
adapté à un montage en applique
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
nombre de zones de détection
2
avec interface DALI
Oui
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Oui
portée de présence max.
12 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
300 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Oui
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Oui
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
adapté à une charge C
Oui
champ de détection de diamètre au sol
10 m
commandable à distance
Oui
commande HVAC
Oui
régulation de la lumière
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
4 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Oui
angle de balayage
360 °
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
indice de protection (IP)
IP20
fonction d'alarme
Oui
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
85 mm
profondeur
80 mm
type de connexion
borne automatique
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
diamètre
80 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
PD2-M-DALI-DSI-1C-FP détecteur de présence DALI + 1 phase type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zone de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W, cos = 1-1150VA, cos = 0,5