Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

BEG - PD2-M-1C-AP détecteur de présence maître 1 canal en saillie

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • durée de marche max. - 30 min

  • longueur de portée max. - 6 m

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529925506

Réf. Sonepar

00319992550

Réf. Fournisseur

92550

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

Puissance de coupure max.

2300 W

durée de marche max.

30 min

longueur de portée max.

6 m

angle de détection horizontal

0...360 °

durée de marche min.

15 s

largeur de portée max.

5 m

tension nominale

240 V

mode de pose

saillie

couleur

blanc

largeur

98 mm

adapté à un montage en applique

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

hauteur de montage optimale

2.5 m

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

nombre de zones de détection

1

avec interface DALI

Non

compatible IFTTT

Non

marche forcée

Oui

courant de démarrage min.

800 A

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

portée de présence max.

12

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

puissance max. de commutation LED

300 W

type de capteur

infrarouge

adapté à un montage au plafond

Oui

traitement antibactérien

Non

température

-25...50 °C

courant de démarrage max.

165 A

matériau

plastique

sensibilité ajustable

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

luminosité de déclenchement

10...2000 lx

adapté à une charge C

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

commandable à distance

Oui

commande HVAC

Non

régulation de la lumière

Non

commande auxiliaire possible

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

avec voyant

Non

courant de veille

2 mA

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

interconnectable

Non

arrêt forcé

Non

angle de balayage

360 °

longueur d’encastrement

0 mm

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

indice de protection (IP)

IP20

fonction d'alarme

Non

transparent

Non

spécial animaux

Non

finition de la surface

mat

sans halogène

Oui

hauteur

47 mm

profondeur

98 mm

type de connexion

borne automatique

traitement de la surface

non traité

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

type de tension

AC

enclenchement retardé

0 s

déclenchement retardé

0 s

profondeur d'encastrement

0 mm

fréquence

50...60 Hz

avec télécommande

Non

diamètre

98 mm

largeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

adapté pour une transmission sans fil

Non

qualité du matériau

autre

PD2-M-1C-AP détecteur de présence maître 1 canal en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: NO- 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence avec un contact sans potentielVersion appareil MaîtreUn canal pour la commutation de l'éclairageExtension de portée de détection possible par appareils esclavesPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :Bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux