![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/90401.jpg?ts=1710900210685)
BEG - LK-TP/KNX REG coupleur de ligne, connectant 2 segments KNX via 1 paire torsadée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX - Oui
largeur en nombre de modules - 1
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529904013
Réf. Sonepar
00319990401
Réf. Fournisseur
90401
Réf. Commerciale
BEG
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX
Oui
largeur en nombre de modules
1
autres systèmes de bus
sans
système de bus KNX-radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
LK-TP/KNX REG coupleur de ligne, connectant 2 segments KNX via 1 paire torsadée tension: par BUS KNX dimensions: (1TE) 90 x 18 x 60 mm connexions et câbles : 2 x bornes de BUS EIB/KNX noir/rouge (ligne de BUS) niveau de protection: IP20
Les Atouts de l'article:
Coupleur de ligne dans un design compact. Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée, par exemple une ligne KNX avec une zone KNXL'appareil dispose d'une table de filtrage étendue pour le groupe principal 0…31 et assure une isolation galvanique entre les lignesLe coupleur prend en charge les télégrammes longs et est compatible avec le logiciel ETS (à partir de ETS4.2 et suivants)Les boutons sur la façade permettent de désactiver le filtre des télégrammes afin d'effectuer des testsLes LEDs indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KNX