![BEG - LC-Mini180-BL Mini detecteur de mouvement exterieur 180 blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/91052.jpg?ts=1714687459222)
BEG - LC-Mini180-BL Mini detecteur de mouvement exterieur 180 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 1000 W
longueur de portée max. - 7 m
angle de détection horizontal - 0...180 °
durée de marche max. - 10 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529910526
Réf. Sonepar
00319991052
Réf. Fournisseur
91052
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
1000 W
longueur de portée max.
7 m
angle de détection horizontal
0...180 °
durée de marche max.
10 min
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale
45...45 °
plage de rotation du capteur, verticale
15...15 °
avec interface DALI
Non
marche forcée
Non
courant de démarrage min.
0 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
portée de présence max.
0 m²
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Non
traitement antibactérien
Non
durée de marche min.
4 s
largeur de portée max.
10 m
tension nominale
230 V
mode de pose
saillie
couleur
blanc
largeur
55 mm
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
4.4 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
7 m
commandable à distance
Non
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
avec voyant
Non
courant de veille
5 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Non
angle de balayage
180 °
longueur d’encastrement
81 mm
indice de protection (IP)
IP44
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
70 mm
profondeur
80 mm
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
profondeur d'encastrement
0 mm
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
largeur d'encastrement
56 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
LC-Mini180-BL Mini détecteur de mouvement extérieur 180° blanc Type de pose : Mural Champ de détection : 180° horizontal Zones de détection h=2,50m : de biais 10m, Frontale 4m Consommation en veille : 0.35W Temporisation : 4 s à 10 min