![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/319/91011.jpg?ts=1710900201705)
BEG - LC-Click-N 140-BR détecteur de mouvement zone de détection de 140° + 360° brun
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 1000 W
durée de marche max. - 20 min
longueur de portée max. - 4 m
angle de détection horizontal - 0...140 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529910113
Réf. Sonepar
00319991011
Réf. Fournisseur
91011
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.
1000 W
durée de marche max.
20 min
longueur de portée max.
4 m
angle de détection horizontal
0...140 °
durée de marche min.
4 s
largeur de portée max.
12 m
tension nominale
240 V
mode de pose
saillie
couleur
marron
largeur
78 mm
adapté à un montage en applique
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale
90...90 °
plage de rotation du capteur, verticale
85...85 °
nombre de zones de détection
1
avec interface DALI
Non
compatible IFTTT
Non
marche forcée
Non
portée de présence max.
4 m²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
puissance max. de commutation LED
200 W
type de capteur
infrarouge
adapté à un montage au plafond
Non
traitement antibactérien
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
165 A
matériau
plastique
sensibilité ajustable
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
adapté à une charge C
Non
champ de détection de diamètre au sol
10 m
commandable à distance
Non
commande HVAC
Non
régulation de la lumière
Non
commande auxiliaire possible
Non
numéro RAL (équivalent)
8014
avec voyant
Non
courant de veille
2 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
interconnectable
Non
arrêt forcé
Non
angle de balayage
140 °
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
indice de protection (IP)
IP54
fonction d'alarme
Non
transparent
Non
spécial animaux
Non
finition de la surface
mat
sans halogène
Oui
hauteur
80 mm
profondeur
103 mm
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
type de tension
AC
enclenchement retardé
0 s
déclenchement retardé
0 s
fréquence
50...60 Hz
avec télécommande
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
adapté pour une transmission sans fil
Non
qualité du matériau
autre
LC-Click-N 140-BR détecteur de mouvement zone de détection de 140° + 360° brun type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50m : de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140° et zone anti-reptation de 180°Tête sphérique orientableLa zone de détection peut être limitée par des obturateursCommutation au passage à zéro (Zero crossing switching)Montage aisé par socle enfichableEntrée de câble possible par le haut, par le bas et par l'arrièrePossibilité de montage sur des boîtiers encastrés standardDomaines d'application :espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains